3/22より値下げ!現場を応援

肛門開創器[辻仲グリップタイプ] AT-TYシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M Φ22×90mm 注文コード60876457 品番AT-TY003 M
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別) 値下げ
47,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

●削り出し製法ですので凹みや歪みがありません。

仕様M Φ22×90mm 材質真鍮(クロムメッキ) アズワン品番8-4906-02 外径×有効長(D×L1)筒先端外径×有効長(mm):Φ22×90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※LEDグリップ(別売・8-4900-01〜03)が使用可能です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする