バリーハンター面取ケージタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60876577 品番 31001200
参考基準価格(税別)¥8,664 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

パイプタイプで自動化に対応

軸径(Φmm)6 用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り トラスコ品番202-1574 材質三角ピアノ線 全長(mm)100 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(Φmm)0.7 植付(mm)50 アズワン品番64-5183-91 適合穴径(Φmm)11.5〜12
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする