理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
タイルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60876647
品番
SR-4-1
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。
Φ15プラリング標準付属
用途
磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。
トラスコ品番
207-3926
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
質量(g)
60
タイプ
ウェーブタイプ
穴径(Φmm)
20/(付属リング)15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
1
適合材
磁器タイル、硬質タイル、陶器タイル
ダイヤ層厚さ(mm)
1
アズワン品番
64-8693-16
チップ高さ(mm)
5