理研ダイヤモンド工業
理研ダイヤモンド工業の 切断
理研ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60876683
品番
JJ-14
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。
ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
質量(kg)
2
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
3.2
穴径(Φmm)
30.5/(付属リング)20、 22、 25.4
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
タイプ
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
用途
鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
トラスコ品番
207-3931
アズワン品番
64-8568-96