G153FJB 三ツ又ホース継手セット タカギ 60877118

三ツ又ホース継手セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60877118 品番G153FJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースの延長及び補修用品です。
3つのホースを接続できます。

適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×28 仕様ホースバンド3個付 トラスコ品番818-7337 材質ABS樹脂、真鍮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60877118 G153FJB 31249900 G153FJB 三ツ又ホース継手セット タカギ 三ツ又ホース継手セット タカギ 1セット 939 税込1,033 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31249900
2024-02-19
用途:
公園の散水
その他業種

公園で昨年、花壇に使用して夏の水遣りが大変楽になりました。それこで今年、公園の別の花壇でも設置する事にいました。細長い花壇なので10mと5mを接続部品でつないで設置して使います。部品も多く揃っているので大変便利です。

対象商品:
60877118
2021-08-29
用途:
潅水ホースの分岐に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結束バンド付きでホースがしっかり固定できるため安心して使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする