防草シート BB1515

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60877188 品番 BB1515-1.5X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。

幅(m)1.5 長さ(m)100 ブラック 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)約5〜7 用途ビニールハウス内全面下敷防草 トラスコ品番756-1300 質量(kg)23.7 奥行(mm)1530 使用目的全面下敷、防草 耐候性(耐候年数目安)約4〜5年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする