ワイヤレスイヤホン Bluetooth 完全ワイヤレス 軽量 小型 通話 マイク付き 両耳 Bluetooth5.0 iPhone android

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60877399 品番LBT-TWS10BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,470
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により装着時も収納時も超小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。

付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 仕様最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 型式マイク:MEMS型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.2、充電ケース部:約28 タイプヘッドホン型式:密閉型 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21.5×22.2×22.3、充電ケース部:約61×33.3×30 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)約1.5 連続再生時間約3時間(約3時間+2回充電=最大:約9時間) 色(本体)ブルー 保護A2DPの対応コンテンツ:○(SCMS-T) アズワン品番64-7715-25 ドライバーユニット(Φmm)6 フルレンジ プロファイル対応Bluetooth:A2DP,AVRCP,HFP, HSP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 通話時間(時間)約3(約3+2回充電=最大:約9) 連続待受時間最大:約70時間 対応コーデックA2DP:SBC

商品説明動画

【Bluetooth】完全ワイヤレスイヤホン_LBT-TWS05_LBT-TWS10
この動画は、5人が参考にしています。
【Bluetooth】完全ワイヤレスイヤホンLBT-TWS10
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60877383
2024-05-14
用途:
自転車でラジオを聴く
個人のお客様

自転車ツーリング時にラジオを聴くのに
ワイヤレスを探してまして、安かったので最初の
1個として購入、片耳だけで聞く、運用です。
 大体90分ほどで、内臓電源が切れます。
もう片方でも試しましたが、2時間はもたないです。
 8時間ほど自転車は乗るので、ちょっと自分の
状況では使えないなあーと、別の機種を購入しなおしました。
 短時間のワイヤレス運用をお考えの片には、安いし
接続も簡単にできるので、オススメかなと思います。

対象商品:
60877383
2022-05-04
用途:
運転
株式会社いろはや 様 (サービス業)

いろいろなレビューに有るように、小さく軽いので、とても良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60877399
2022-12-10
用途:
休憩時
有限会社岡山工業 様

知っているメーカーだったので購入しましたが
数回使ったところで右側が聞こえなくなりました
リセットしても治りませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
60877383
2022-05-07
用途:
運転
株式会社いろはや 様 (サービス業)

軽量で、使いやすい。
但し充電ケースから取り出しにくいのが、難点

1人が参考にしています
対象商品:
60877399
2021-11-20
用途:
工場での電話通話、音楽を聞きながら作業
本村機業場 様

小さくて作業中も邪魔にならない。まずまずのフィット感で、完全密閉ではないので外部の音も聞こえる。付けたまま会話もできる。
ただそのせいか、音量は小さく騒音の中では通話困難でうるさくない場所へ移動している。
通話相手からも聞こえにくいと言われ、騒音のある工場内作業中には使用にはこの点においては向いていない。別の機種を検討したい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする