※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N837 草刈丸R ニシガキ工業 60877434 N837 草刈丸R ニシガキ工業 60877434 N837 草刈丸R ニシガキ工業 60877434 N837 草刈丸R ニシガキ工業 60877434

草刈丸R

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60877434 品番N837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。

用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用 仕様低速上下刃逆回転方式 トラスコ品番778-5933 セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書 材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼 長さ(mm)265 幅(mm)230 質量(kg)1.59 高さ(mm)92 草刈刃(Φmm)230 適合パイプ径(Φmm)24〜26mm
注意
※刃は切れなくなったら研いでください
※使用後はごみや汚れを取り除き油を塗って保管してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60877434
2022-08-19
用途:
通路際の草刈り
鶴丸運輸株式会社 様

回転に力がない、若竹(茎1〜2o)を切ったとき刃先に引っかかってすぐ止まる。
回転部の接合を何度も微調整したが、解消には至らず重量もあるので通常の刃に戻した。
接合部(カップリング)の本体側ブラケットもねじ込みが出来ない形状でスペーサーを追加しなければ締めこめなかった。軽量化、セットアップの簡略化に期待。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする