アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドリル
アークランドサカモトの ハイスドリル
アークランドサカモトの ハイスストレートシャンク
ステンレスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60877487
品番
309213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。
素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。
切削抵抗が減り長寿命。
全長(mm)
48
溝長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
1.5
ドリル径(Φmm)
1.5
用途
ステンレスの穴あけに
材質
高コバルトハイス鋼(HSCo)
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。