キャスター径(Φmm)200
ハンドル高さ(mm)900
トラスコ品番457-7183
長さ(mm)1215
用途長尺物運搬用
仕様サイドハンドル式
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)300
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
床面高さ(mm)300
荷台寸法(mm)1215×765
荷台寸法(幅)(mm)765
最大積載荷重(kg)500
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送
適合ストッパーBIG500用DS
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定