折りたたみ式台車CAD型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60877547 品番CAD5510
参考基準価格(税別)¥206,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。

用途コンパネ・石膏ボード等の運搬 トラスコ品番818-4050 長さ(mm)603 質量(kg)17 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)993 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)70 荷台寸法(mm)550×206 荷台寸法(幅)(mm)687 ハンドル高さ(mm)993 キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類ストッパー 特性折畳可 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
関連資料:図面(0.13MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする