※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KAISER[物流用品]
KAISER[物流用品]の 運搬機器
KAISER[物流用品]の 運搬台車
KAISER[物流用品]の サイドハンドル式
プレートスタンド スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60877653
品番
927568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番
799-4664
材質
積載面:スチール
長さ(mm)
1250
質量(kg)
45
高さ(mm)
65
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1250×800
荷台寸法(幅)(mm)
800
組立時間
1人5分
材質(荷台)
スチール
注意
※パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません