※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スマート・ズィー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60877656
品番
HKL-2501-A【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥11,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
10,180
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
70
寸法B1(mm)
20
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
6
寸法H1(mm)
19.3
寸法H2(mm)
27
寸法R(mm)
63
寸法g(mm)
M6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
140
保持力(N)
650