927567 プレートスタンド プラスチック KAISER[物流用品] 60877662 927567 プレートスタンド プラスチック KAISER[物流用品] 60877662 927567 プレートスタンド プラスチック KAISER[物流用品] 60877662 927567 プレートスタンド プラスチック KAISER[物流用品] 60877662 927567 プレートスタンド プラスチック KAISER[物流用品] 60877662

プレートスタンド プラスチック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60877662 品番927567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。

トラスコ品番799-4656 材質積載面:プラスチック 長さ(mm)1250 質量(kg)45 高さ(mm)65 均等荷重(kg)500 荷台寸法(mm)1250×800 荷台寸法(幅)(mm)800 組立時間1人5分 材質(荷台)樹脂
注意
※パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする