カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 金網付台車
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60877775
品番
PLA300-AMIMI-DB
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
910
床面高さ(mm)
220
ハンドル高さ(mm)
890
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
29
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール/クロームメッキ
材質(車輪)
スーパーラバー
材質(車輪・金具)
ナイロン
トラスコ品番
752-0191
色
ブルー
耐荷重(kg)
300
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
金網内寸(mm)
828×556×500
騒音値(dB)
40