SNSM-M5-20【ワケあり】 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 60877875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSM-M5-20【ワケあり】 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 60877875
SNSM-M5-20【ワケあり】 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 60877875
SNSM-M5-20【ワケあり】 SNSM モリブデン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 60877875

SNSM モリブデン六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5注文コード60877875品番SNSM-M5-20【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥5,421
販売価格(税別)アウトレット
¥5,7984,928
商品状態※理由あり(未使用・未開封)種別全ねじ材質モリブデン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
135:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする