曜日別特売
301HB-4 アイケー プレス製運搬車 石川製作所 60878046

アイケー プレス製運搬車

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード60878046品番301HB-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。
四輪ロック式なのでより安全です。
手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。

用途傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)915×615床面高さ(mm)205質量(kg)28仕様ハンドブレーキ、四輪ロックトラスコ品番456-0787材質本体:ハンドル:ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル折りたたみハンドルタイプハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915
注意
※走行中に手をハンドルから離すとロックがかかりケガや破損の原因になりますので完全に台車が停止してから手を離してください。※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: 材料運搬
建設業・工事業

持ち手のところをずっと持たないといけないので、大変だが離すとブレーキがかかる仕組みなので安心して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする