曜日別特売
SUS101 アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所 60878055

SUS101 アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所 60878055
SUS101 アイケー ステンレス製運搬車 石川製作所 60878055

アイケー ステンレス製運搬車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード60878055品番SUS101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)12仕様ステンレス製無音キャスター付トラスコ品番456-0809材質荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル折りたたみハンドルタイプハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)適合ストッパー100NS、100NKB荷台寸法(奥行)(mm)740

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする