ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの 接続・省配線(制御機器)
ダイヤトレンドの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ダイヤトレンドの コネクタ付ケーブル
三菱インバータ対応インタフェースケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
注文コード
60878119
品番
D4CAB-DU-A(3M)【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,000
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ケーブル長(m)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
クロ
規格
RS-422
端子
バラ線⇔RJ-45
結線
クロス