※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

461207 ラバーメイド  キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878125 461207 ラバーメイド  キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878125 461207 ラバーメイド  キューブトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878125

ラバーメイド キューブトラック ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)181 注文コード60878125 品番461207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品は均等荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

均等荷重(kg)181 トラスコ品番819-4188 質量(kg)18.1 高さ(mm)838 奥行(mm)1087 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック 容量(L)340 間口(mm)711
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする