※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130507 ラバーメイド  ティルトトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878186 130507 ラバーメイド  ティルトトラック ブラック ERECTA(エレクター) 60878186

ラバーメイド ティルトトラック ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878186 品番130507
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

トラスコ品番819-4165 材質ポリエチレン 質量(kg)34.9 ブラック 高さ(mm)980 奥行(mm)1537 容量(L)400 間口(mm)711 均等荷重(kg)386 特性軽量
注意
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする