SIBATA(柴田科学)
共通摺合三角トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
300
摺合せ
(上部)29/42、(下部)24/40
注文コード
60878198
品番
007770-24300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,880
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番・摺合せ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
T300-29/24
容量(mL)
300
寸法a(mm)
206
摺合せ
(上部)29/42、(下部)24/40
商品説明動画
ロータリーエバポレーター用三角トラップのご紹介
参考になった