※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878222
品番
186753707
参考基準価格(税別)
¥209,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディー+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番
819-4200
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)
23.1
色
ブラック
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1113
容量(L)
450
間口(mm)
787
均等荷重(kg)
227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません