用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サージ電力(1秒間):<3500VA●最大出力(1分間):>2000~2300VA(100~115%)●連続出力電力(VA):2000VA±3%質量(kg)5.24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×83×443定格入力電圧(V)DC12周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可効率最大0.92入力電圧範囲(V)DC10.5~16.5動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)