※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

461201 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878292 461201 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878292 461201 キューブトラック ホワイト ラバーメイド 60878292

キューブトラック ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60878292 品番 461201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

均等荷重(kg)181 トラスコ品番819-4187 質量(kg)18.1 高さ(mm)838 奥行(mm)1087 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ホワイト 容量(L)340 間口(mm)711

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする