※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
キューブトラック ホワイト
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60878317
品番
461601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
均等荷重(kg)
227
トラスコ品番
819-4196
質量(kg)
23.1
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1113
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ホワイト
容量(L)
450
間口(mm)
787
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません