※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBCTワイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4穴
色
グリーン
松吉医科器械コード
21-6125-04
注文コード
60878521
品番
KB-604【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
穴数・色・松吉医科器械コード
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
表紙全面に透明素材を使用したワイドタイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
A4
穴数
4穴
色
グリーン
寸法(縦×横)(mm)
315×250
松吉医科器械コード
21-6125-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
37
収納枚数(枚)
約100〜150