130407 ティルトトラック ユーティリティタイプ ブラック ラバーメイド 60878563 130407 ティルトトラック ユーティリティタイプ ブラック ラバーメイド 60878563 130407 ティルトトラック ユーティリティタイプ ブラック ラバーメイド 60878563

ティルトトラック ユーティリティタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)204 注文コード60878563 品番130407
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥53,714 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は均等荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

均等荷重(kg)204 トラスコ品番819-4162 質量(kg)28.3 高さ(mm)980 奥行(mm)1443 材質ポリエチレン ブラック 容量(L)400 間口(mm)711 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする