ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
ヘビーデューティーユーティリティートラック 牽引用 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878676
品番
47274107
参考基準価格(税別)
¥567,100
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番
819-4208
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)
54.4
色
ブラック
高さ(mm)
1090
奥行(mm)
1499
容量(L)
800
間口(mm)
864
均等荷重(kg)
544
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850