9T6807 エグゼクティブサービスカート ブラック ERECTA(エレクター) 60878712 9T6807 エグゼクティブサービスカート ブラック ERECTA(エレクター) 60878712

エグゼクティブサービスカート ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878712 品番9T6807
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

多目的に使用可能で、スタイリッシュなサービスカートです。

積載荷重(kg)136 荷台寸法(幅)(mm)991 荷台寸法(奥行)(mm)533 高さ(mm)965 車輪径(Φmm)100 質量(kg)15.9 用途備品搬送、リネン搬送、ホテル、レストラン トラスコ品番778-5526 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 段数3 キャスター自在式(4個) 均等積載量(kg/段)45
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする