409101 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878728 409101 ラバーメイド エクストラユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878728

ラバーメイド エクストラユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60878728 品番 409101
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。

積載荷重(kg)136 荷台寸法(幅)(mm)1032 荷台寸法(奥行)(mm)508 高さ(mm)960 車輪径(Φmm)102 質量(kg)19.7 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 用途多目的搬送台車 仕様全面開放タイプ トラスコ品番758-9492 ホワイト 段数3 キャスター4輪自在式キャスター 均等積載量(kg/段)45 材質(パネル)ポリスチレン(PS)
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする