ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 運搬機器
ERECTA(エレクター)の 運搬台車
ERECTA(エレクター)の 2段式・3段式
ラバーメイド エクストラユーティリティーカート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60878737
品番
409175
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
積載荷重(kg)
136
荷台寸法(幅)(mm)
1032
荷台寸法(奥行)(mm)
508
高さ(mm)
960
車輪径(Φmm)
102
質量(kg)
19.7
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
多目的搬送台車
仕様
全面開放タイプ
トラスコ品番
758-9506
色
グレー
段数
3
キャスター
4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)
45
材質(パネル)
ポリスチレン(PS)
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません