※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の リチウムグリース
バイオグリースLC-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
60878749
品番
ECOVAIO-160LC【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途
各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。
環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ちょう度
No.2
使用温度範囲(℃)
-40〜130
外観
黄褐色
増ちょう剤
リチウム・カルシウム石けん
基油
エステル油
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
868-7692
色
黄褐色
容量(kg)
16
使用目的
潤滑
危険物の類別
非危険物