3424-8801 ラバーメイド ユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878798 3424-8801 ラバーメイド ユーティリティーカート ERECTA(エレクター) 60878798

ラバーメイド ユーティリティーカート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878798 品番3424-8801
参考基準価格(税別)¥68,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
積載荷重(kg)90 荷台寸法(幅)(mm)860 荷台寸法(奥行)(mm)469 高さ(mm)959 車輪径(Φmm)102 質量(kg)12 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 仕様アルミ柱タイプ トラスコ品番758-9468 材質棚板:ポリプロピレン(PP)、柱:アルミ ホワイト 段数3 キャスター4輪自在式キャスター 均等積載量(kg/段)30
注意
※個人宅配送不可商品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする