9T6607 2シェルフユーティリティーカート ブラック ラバーメイド 60878816 9T6607 2シェルフユーティリティーカート ブラック ラバーメイド 60878816 9T6607 2シェルフユーティリティーカート ブラック ラバーメイド 60878816

2シェルフユーティリティーカート ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878816 品番9T6607
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。
丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。
軽量で機動性。
ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。
人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。

積載荷重(kg)226 荷台寸法(幅)(mm)870 荷台寸法(奥行)(mm)441 高さ(mm)800 車輪径(Φmm)127 質量(kg)14 仕様こぼれ止め付き天板 トラスコ品番819-4741 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式(2個) ハンドルストレートハンドル 特性軽量 均等積載量(kg/段)113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする