PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
15.24
注文コード
60878846
品番
CLT125F-L3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
長さ(m)
15.24
特性
柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
用途
電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
814-6623
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
32.8
外径(Φmm)
38.1
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。