ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの 2段式・3段式
オープンシェルフカート 4段タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878886
品番
409607
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
積載荷重(kg)
136
荷台寸法(幅)(mm)
1032
荷台寸法(奥行)(mm)
508
高さ(mm)
1295
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
23.6
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
用途
多目的搬送台車
仕様
全面開放タイプ
トラスコ品番
819-4760
色
ブラック
段数
4
キャスター
自在式(4個)
均等積載量(kg/段)
34
材質(パネル)
ポリスチレン(PS)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700