三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 色温度可変タイプ MILCO.CONNECTタイプ ライトユニット 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878889
品番
EL-LU43033M AYZ
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
色温度可変
定格
初期照度補正付連続調光5〜100%
定格電圧(V)
AC100〜242
フレーム
亜鉛めっき鋼板
定格消費電力(W)
20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)
83
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.5(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3250
明るさ
FHF32形x1灯器具高出力相当
電源ユニット
無線調光ユニット付