FG450500BLA ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878947

ヘビーデューティーユーティリティカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個) 注文コード60878947 品番FG450500BLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,500
この商品はキャスターなど6種類から選べます 他の種類を見る

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

高さ(mm)846 仕様フラット天板 トラスコ品番819-4744 ブラック 奥行(mm)437 間口(mm)978 キャスター自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個) 材質(キャスター)ゴム ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)113 最大積載量(kg/台)226
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする