45201007 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878956 45201007 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878956 45201007 ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド 60878956

ヘビーデューティーユーティリティカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) 注文コード60878956 品番45201007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,000
この商品はキャスターなど6種類から選べます 他の種類を見る

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

積載荷重(kg)226 荷台寸法(幅)(mm)1148 荷台寸法(奥行)(mm)660 高さ(mm)942 車輪径(Φmm)203 質量(kg)28.6 材質(車輪)エア 仕様こぼれ止め付き天板 トラスコ品番819-4737 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする