ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの 2段式・3段式
ユーティリティーカート ベージュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60879053
品番
9T657102
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。
HACCPガイドラインに準拠しています。
両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。
積載荷重(kg)
45
荷台寸法(幅)(mm)
800
荷台寸法(奥行)(mm)
411
高さ(mm)
914
車輪径(Φmm)
102
質量(kg)
16
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
819-4749
色
ベージュ
段数
3
キャスター
4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600