※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34248827 ユーティリティカート ラバーメイド 60879062 34248827 ユーティリティカート ラバーメイド 60879062

ユーティリティカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60879062 品番34248827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
滑らかな表面なので簡単の洗浄
両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。

積載荷重(kg)90 荷台寸法(幅)(mm)860 荷台寸法(奥行)(mm)469 高さ(mm)959 車輪径(Φmm)102 質量(kg)12 材質(荷台)ポリプロピレン 材質(ハンドル)アルミ 材質(車輪)ゴム 仕様アルミ柱タイプ トラスコ品番819-4754 プラチナ 段数3 キャスター4輪自在式キャスター 均等積載量(kg/段)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする