カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
クウキイレペダル式ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60879166
品番
HP-PLA300-S
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
トラスコ品番
457-7205
用途
傾斜地での自然走行防止
仕様
足踏み式
適合
200kg用
適合機種
PLA300HP、PLA300-DX-HP(AFG含)
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ