カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 運搬台車用部品・オプション
ペダル式ストッパー250kg用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60879175
品番
250S
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途
傾斜地での自然走行防止
仕様
足踏み式
適合
250kg用
トラスコ品番
457-7167
適合機種
PLA250、PLA250-DX
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ