仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-B42210、(ライトユニット)EL-LU47033MAHZS
全長(mm)1224
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.S有線タイプ1回路制御用(調光信号線1線式)
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)39.6(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6200
埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)
明るさ(Lm)6900
明るさFHF32形x2灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵