SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の クリーンルーム用ウェア
SARAYA(サラヤ)の フード・キャップ クリーンルーム
SARAYA(サラヤ)の ディスポキャップ
ヘアキャップ 100枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
色
ホワイト
注文コード
60879507
品番
51114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
汚染される可能性がある場合着用者の頭頂部を守ります。
頭髪など落屑による汚染から守ります。通気性の良い不織布を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
使い捨て式
トラスコ品番
481-0732
材質
不織布
質量(g)
635