アイテックス
アイテックスの クリーンルーム用ウェア
アイテックスの フード・キャップ クリーンルーム
アイテックスの ディスポキャップ
ホワイトキャップ 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60879875
品番
ANC-W-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。
発じんや毛髪の脱落を防ぎます。
大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
色
ホワイト
サイズ
フリー
用途
食品工場、製造工場などでの作業に
トラスコ品番
819-2867
材質
ポリプロピレン
質量(g)
500