サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ユニフォーム・シューズ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ドクタージャケット
フレッシュエリア女性用検査衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60879918
品番
MR-220-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,520
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。
色
ホワイト
サイズ
5L
用途
食品工場の検査員・研究員・栄養士に
仕様
スナップボタン留めで異物混入防止、袖口ゴム仕様
トラスコ品番
761-7747
材質
ポリエステル65%、綿35% ポプリン フレッシュエリア加工
質量(g)
315
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
対象
女性用