MR-220-L フレッシュエリア女性用検査衣 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60879927

MR-220-L フレッシュエリア女性用検査衣 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60879927 MR-220-L フレッシュエリア女性用検査衣 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60879927 MR-220-L フレッシュエリア女性用検査衣 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60879927 MR-220-L フレッシュエリア女性用検査衣 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60879927

フレッシュエリア女性用検査衣

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60879927 品番MR-220-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。

ホワイト サイズL 用途食品工場の検査員・研究員・栄養士に 仕様スナップボタン留めで異物混入防止、袖口ゴム仕様 トラスコ品番761-7755 材質ポリエステル65%、綿35% ポプリン フレッシュエリア加工 質量(g)364 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)57 着丈(cm)105 対象女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする