曜日別特売
TTG-16E-A60 IC908 C ねじ切りチップ IC908 COAT イスカル 60880085

C ねじ切りチップ IC908 COAT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1セット(4個)トラスコ品番621-8482注文コード60880085品番TTG-16E-A60 IC908
参考基準価格(税別)¥23,960販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

10コーナー使いねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工材質超硬トラスコ品番621-8482厚さ(mm)2.1切刃長さ(mm)16ねじ山角度(°)601インチ当たり山数48~16コーナー半径(mm)0.05穴の形状円筒穴チップ寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする